曜日別特売
3774P-SR 3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20051834

3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20051834品番3774P-SR
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)310質量(g)435差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7寸法A(mm)34寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする