Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. ソケットディププレイスタンドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(177点組)
1セット(177点組)
1セット(126点組)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(177点組)
注文コード
20051895
品番
S3240M-05
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
9.5 [3/8]
セット内容
ソケット:6mm×12ヶ、7mm×12ヶ、8mm×12ヶ、9mm×12ヶ、10mm×12ヶ、11mm×12ヶ、12mm×12ヶ、13mm×11ヶ、14mm×11ヶ、15mm×10ヶ、16mm×9ヶ、17mm×9ヶ、18mm×8ヶ、19mm×8ヶ、20mm×7ヶ、21mm×7ヶ、22mm×7ヶ、23mm×6ヶ
寸法(mm)
510W×150H×230T
質量(g)
10300
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応