Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び
E10
E10
E12
E14
E16
E18
E20
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052123
品番
4425-E10N
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
47
寸法L(mm)
36
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
呼び
E10
寸法D1(mm)
13.2
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
8.2
先端形状
E型トルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応