曜日別特売
4425-E20N 1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20052175

1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
呼びE20
内容量1個注文コード20052175品番4425-E20N
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(g)65寸法L(mm)37差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ呼びE20寸法D1(mm)22.8寸法D2(mm)22寸法l(mm)14.4先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする