Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)レールセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(6点組)
注文コード
20052184
品番
RS4425/6-N
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
セット内容
E10N、E12N、E14N、E16N、E18N、E20N
質量(g)
370
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応