Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
37
36
37
質量(g)
60
45
47
49
60
65
寸法l(mm)
10.2
6.2
7.2
8.1
9.2
10.2
11.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052236
品番
4425-18EPL
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
質量(g)
60
寸法L(mm)
37
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法D1(mm)
20.3
寸法D2(mm)
22
寸法l(mm)
10.2
RoHS指令(10物質対応)
対応