Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスナットグリップエクストラディープソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法l(mm)
7
7
8.2
9.3
10.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20052428
品番
4325(2B)-E8(L140)
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
質量(g)
68
寸法L(mm)
77
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
59
寸法D1(mm)
10.7
寸法D2(mm)
21
寸法l(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応