Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10点組)
注文コード
20053015
品番
RS4010A/10-L60
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
セット内容
3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/、16、1/2、9/16、5/8、3/4
質量(g)
1080
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
レール(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応