RS4020/6-L60 1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 20053067

1/2"(12.7mm)SQ. 3重4角ビットソケット(XZN規格)レールセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6点組)注文コード20053067品番RS4020/6-L60
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット内容M5、M6、M8、M10、M12、M14質量(g)500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状3重4角レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする