ユニット
ミニサイズ掲示板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1セット
色
青地
トラスコ品番
811-5479
注文コード
20053093
品番
313-87B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
色・トラスコ品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
ボルト取付
材質
掲示板:カラー鋼板0.8mm厚
付属品
水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本
トラスコ品番
811-5479
寸法(mm)
掲示板:850×1200×30厚(120×1200)
質量(kg)
掲示板:9
色
青地
表面仕上げ
特殊プリント・ラミネート加工
注意
※付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがありますので、必ず専用のペンをご使用ください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20053093
313-87B
41500726
313-87AB
ミニサイズ安全掲示板
ユニット
1セット
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です