曜日別特売
313-96B ミニサイズ掲示板 ユニット 20053127

ミニサイズ掲示板

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット青地トラスコ品番811-5492注文コード20053127品番313-96B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
取付方式ボルト取付材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚付属品水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本トラスコ品番811-5492寸法(mm)掲示板:850×1200×30厚(120×1200)質量(kg)掲示板:9青地表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
注意
※付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがありますので、必ず専用のペンをご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20053127313-96B41500884313-96AB313-96B ミニサイズ安全掲示板 ユニット 41500884ミニサイズ安全掲示板ユニット1セット
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする