曜日別特売
313-53B ミニサイズ掲示板 ユニット 20053188

ミニサイズ掲示板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット青地トラスコ品番811-5780注文コード20053188品番313-53B
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
取付方式ボルト取付材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚付属品水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト4個、蝶ボルト3本トラスコ品番811-5780寸法(mm)掲示板:850×1200×30厚(120×1200)質量(kg)掲示板:9青地表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
注意
※付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがありますので、必ず専用のペンをご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする