曜日別特売
313-902 環境掲示板(中)若葉タイプ ユニット 20053775

環境掲示板(中)若葉タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード20053775品番313-902
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
材質掲示板:カラー鋼板0.8mm厚付属品水性ペン(黒、赤、各1本)、消し具(ホワイトボード用)、コーナーキャップ2個 、フックボルト18個、蝶ボルト8本、ジョイント金具4枚トラスコ品番811-5486寸法(mm)掲示板:2000×2550×30厚(2000×850×3枚組)質量(kg)掲示板:39表面仕上げ特殊プリント・ラミネート加工
注意
※付属の水性ペン以外のものを使用されますと、キレイに書けない場合や、消えにくいことがありますので、必ず専用のペンをご使用ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,600/税込2,860
北海道地方数量1につき2,600/税込2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする