Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
T型ユニバーサルレンチ(ナットグリップ)
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法l(mm)
8.5
5
6
6.5
7
8
8.5
9.5
11.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20053864
品番
124M.600-14(2B)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
質量(g)
527
寸法L1(mm)
600
寸法D(mm)
19.5
寸法l(mm)
8.5
寸法L2(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応