曜日別特売
47LYV-AR-M2 デジタルパネルメータ MG(旧エム・システム技研) 20054214

デジタルパネルメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20054214品番47LYV-AR-M2
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

4 1/2桁表示の直流入力デジタルパネルメ-タ。表示値のちらつきを抑える平均化処理機能。
スケーリング機能、強制ゼロ、ゼロリミット機能。最大値、最小値表示機能。
前面パネルはIP66。脱落防止ストラップ付きの感電防止用端子カバーを標準装備。
着脱可能な2ピース構造の端子台。

取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)AC100~240表示桁数4.5表示色赤色入力電流(A)0.004~0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする