曜日別特売
756074 希釈済み不凍液 らくらく不凍液 ヤマト科学 20054992

希釈済み不凍液 らくらく不凍液

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1本(10L)
型番Z10010
内容量1本(10L)注文コード20054992品番756074
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

冷却水循環装置(チラー)の希釈済・小分け不凍液です。

型番Z10010比重1.12(0℃)粘度(Pa・s)27 10-3(0℃)凍結温度(℃)-50比熱(J/K・g)2.68(0℃)
関連資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする