曜日別特売
MD7ST-24FF00 計装標準信号用避雷器 MG(旧エム・システム技研) 20055228

計装標準信号用避雷器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20055228品番MD7ST-24FF00
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

放電耐量20kA(8/20μs)、1kA(10/350μs)の超高耐量形。
僅か7mm幅の薄形避雷器、省スペース・多点数保護用。
複合形保護回路による優れた保護性能。
便利なDINレール取付、DINレール接地。
シールド端子付。断路スイッチ兼用交換ヒューズ付(オプション)。
本質安全防爆に対応。
アプリケーション例・・・2線式伝送ラインの保護、電子機器の入出力保護

仕様【シールド端子】(対信号)フローティング、(対接地)フローティング電源電圧(V)24 DCヒューズ防爆認定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする