仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能供給電源交流電源:85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)