W2YV-AAA-R2 アイソレータ MG(旧エム・システム技研) 20055596

アイソレータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)供給電源直流電源:11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)注文コード20055596品番W2YV-AAA-R2
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
パネル計器・コンピュータシステム・フィールド機器間の絶縁
テレメータシステムと入力用機器間の絶縁
多数の受信計器を接続するときのインピーダンス変換用
計器間の回り込み防止用

仕様●アイソレーション:入力-第1出力-第2出力-電源間●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可)質量(g)約200g取付方式壁またはDINレール取付使用温度範囲(℃)-5~55消費電力(W)直流電源:約3電源電圧変動の影響:±0.1%/許容電圧範囲構造薄形プラグイン精度基準:±0.1%接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×124×88.5入力信号4~20mA DC(入力抵抗 250Ω)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂出力範囲約-10~120%(1~5V DC時)応答時間(秒)0.5以下(0→90%)絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC出力信号【第1】4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)、【第2】4~20mA DC(負荷抵抗 350Ω以下)入力仕様電流入力:入力端子取付用の抵抗器(0.5W)が付属します。温度特性係数:±0.015%/℃最大消費電力(VA)交流電源:100V ACのとき約4、200V ACのとき約5、264V ACのとき約6特性計装用統一信号のアイソレーション(入出力間の直流的絶縁)、密着取付可能供給電源直流電源:11~27V DC(許容範囲 11~27V DC、リップル含有率 10%p-p以下)ゼロ調整範囲-5~5%(前面から調整可)耐電圧(V/min)入力-第1出力-第2出力-電源-大地間2000AC材質(端子ねじ)鉄にクロメート処理(標準)または、ステンレス使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする