曜日別特売
5501902 ポケット付メッシュベスト ミズケイ 20056156

5501902 ポケット付メッシュベスト ミズケイ 20056156
5501902 ポケット付メッシュベスト ミズケイ 20056156

ポケット付メッシュベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20056156品番5501902
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

前胸、背中に4個の大きなポケット付。夏は保冷材を入れ熱中症対策に、冬はカイロを入れ寒さ対策に。

用途野外作業、アウトドアに最適。グレー材質ポリエステル着丈(cm)48肩幅(mm)420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする