5920025 タスキ型安全ベストキングサイズ ミズケイ 20056208

タスキ型安全ベストキングサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1枚注文コード20056208品番5920025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

胴回り115~140cmまで対応。

用途防寒着着用時、大サイズ使用の方に最適。テープ幅(mm)70色(本体)材質(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロンサイズ3Lテープ地色着丈(cm)67胴回り(mm)1150~1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20056217
2023-06-15
用途: 作業時
その他業種

キングですが、思っていたより、大きくて、少々失敗。
185cm 95kg がっしり体系のものに用意しましたが、大きかったです。
ウエスト100cm程度じゃ、通常が良いかもしれません。

対象商品 : 20056208
2021-04-12
用途: 道路での作業
サービス業

少し太めの人、冬場など厚着の装着時は、このサイズがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする