曜日別特売
KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812

KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812
KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812
KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812
KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812
KB-CHD152FK2 ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB) サンワサプライ 20056812

ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1本注文コード20056812品番KB-CHD152FK2
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ディスプレイケーブルを延長するためのケーブルです。
複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。
モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。

仕様15ピングレー規格UL2919ケーブル長(m)2構造ツイストペアコネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンメス インチナット(4-40)ケーブル外径(Φmm)9シールド2重シールド結線方式ストレート結線信号方式VGAアズワン品番64-0882-93変換タイプオス - メスコネクタ1ミニD-sub(HD)15ピンコネクタ2ミニD-sub(HD)15ピン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする