曜日別特売
RFRCS-FPBK ラウンドキャスタースツール アール・エフ・ヤマカワ 20057373

RFRCS-FPBK ラウンドキャスタースツール アール・エフ・ヤマカワ 20057373
RFRCS-FPBK ラウンドキャスタースツール アール・エフ・ヤマカワ 20057373
RFRCS-FPBK ラウンドキャスタースツール アール・エフ・ヤマカワ 20057373

ラウンドキャスタースツール

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード20057373品番RFRCS-FPBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

座面の高さ調整レバーが円形なので、どこに手を伸ばしてもすぐに手が届きます。調整レバーを探すストレスがありません。円形ハンドルで引き寄せやすい。

色(張地)ブラック座面高さ(mm)415~544座面径(Φmm)335材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、ナイロンキャスター:ナイロン幅(mm)460質量(kg)5.5ブラック高さ(mm)415~544奥行(mm)443キャスターあり背もたれなし組立方法お客様組立、要プラスドライバー生産国台湾組立時間2人以上で約15分座幅(mm)Φ335座高(mm)415~544高さ調節アズワン品番64-9090-99座面厚(mm)75素材レザー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20057373
2021-10-30
用途: 販売室のカウンター席に使用
株式会社ナカムラ石油運輸・通信業

高さ調整もクッション下で簡単に出来て重宝しています。

対象商品 : 20057373
2019-06-27
用途: 作業用イス

座りごこちがとてもよく、円状のリフトで上下しやすい。できれば座高があと100mm高くてキャスターなしがあればなおさら良い。

対象商品 : 20057373
2019-06-20
用途: ハンダ付けや回路のチェックなどの作業時

高さ調整のバーが円形なので,座っている向きに関係なく使うことができて便利です.

対象商品 : 20057373
2019-09-05
用途: 梱包作業時
株式会社三山精工

高さ調節ができるのが良いです。
組立るのも手軽でした。(昼休み中に作成)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする