314-06 安全掲示板(木製) 組み合わせ自在型 ユニット 20057722

安全掲示板(木製) 組み合わせ自在型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット付属品掲示板・表示板セット1台につき、U字型取付金具4個、ビス4本、ネジ12本、ジョイント金具(A)4個、ビス16本トラスコ品番811-5500注文コード20057722品番314-06
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質耐水ベニヤ(木枠付/アルミ枠)付属品掲示板・表示板セット1台につき、U字型取付金具4個、ビス4本、ネジ12本、ジョイント金具(A)4個、ビス16本トラスコ品番811-5500寸法(mm)掲示板:1800×900×25厚(内寸:1760×8600)質量(kg)約9.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする