曜日別特売
314-28 工事中のお知らせマグネット ユニット 20057914

工事中のお知らせマグネット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード20057914品番314-28
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
取付方式マグネット材質マグネットシートトラスコ品番737-8041寸法(mm)100×600×0.8厚質量(g)180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場の告知
株式会社伊原塗装

サイズも良く、見やすいい色合いだと思います、現場掲示板の上に貼りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする