曜日別特売
SHKS2-001D 木製カタログスタンドⅡシングル アール・エフ・ヤマカワ 20058317

 

SHKS2-001D 木製カタログスタンドⅡシングル アール・エフ・ヤマカワ 20058317
SHKS2-001D 木製カタログスタンドⅡシングル アール・エフ・ヤマカワ 20058317
SHKS2-001D 木製カタログスタンドⅡシングル アール・エフ・ヤマカワ 20058317
SHKS2-001D 木製カタログスタンドⅡシングル アール・エフ・ヤマカワ 20058317

木製カタログスタンドⅡシングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード20058317品番SHKS2-001D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

見やすく取り出しやすい高さの木製カタログスタンド。カタログ収納部はそれぞれゆるやかにカーブしているのでパンフレットやリーフレットが折れ曲がる心配はありません。収納部下にカタログをストックしておくことも可能です。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジカタログ受け:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×300×1210質量(kg)10ダーク×ホワイト内寸法(mm)(ポケット)W217×D21板厚(mm)18総耐荷重(kg)(棚)5(カタログ受け各1)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,350/税込2,585
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20058317SHKS2-001D76899446SHKS2-001DB2SHKS2-001D 木製カタログスタンド アール・エフ・ヤマカワ 76899446木製カタログスタンドアール・エフ・ヤマカワ1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする