RFHS-WJHFD 可動棚ハイシェルフ 共通扉付き アール・エフ・ヤマカワ 20058527

 

RFHS-WJHFD 可動棚ハイシェルフ 共通扉付き アール・エフ・ヤマカワ 20058527
RFHS-WJHFD 可動棚ハイシェルフ 共通扉付き アール・エフ・ヤマカワ 20058527
RFHS-WJHFD 可動棚ハイシェルフ 共通扉付き アール・エフ・ヤマカワ 20058527
RFHS-WJHFD 可動棚ハイシェルフ 共通扉付き アール・エフ・ヤマカワ 20058527

可動棚ハイシェルフ 共通扉付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード20058527品番RFHS-WJHFD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Jシリーズのハイシェルフ・半面扉付き。シェルフと扉のセットです。すぐ取り出したいものは上に、重要書類は扉付きの下段にと使い分けができて便利です。付属の棚板4枚のうち上から2段目の1枚のみ固定棚、その他3枚は可動棚でダボ穴のピッチは32mmです。オプション棚板(別売)を追加してご利用頂けます。扉は鍵付きです。

材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、スチール(粉体塗装)取手:ステンレススチール(メッキ仕上げ)アジャスター:PP質量(kg)60.7ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×424(取手含む)×1850総耐荷重(kg)100(棚板1枚あたり20)段調整ピッチ(mm)32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,250/税込3,575
沖縄地方数量1につき4,540/税込4,994
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする