OA-W16-224EC1 OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ] 20058912

※本体

OA-Wシリーズ(マルチタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)取付ねじCTG16(G1/2)注文コード20058912品番OA-W16-224EC1
参考基準価格(税別)¥10,480販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990
適合電線径(Φmm)1.7~2.2取付穴径(Φmm)21取付ねじCTG16(G1/2)シアン適合板厚(mm)4以下タイプ耐候性材質(シール)ポリプロピレン穴数4材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(Oリング)EPDM材質(ロックナット)ナイロン66材質(ブッシュ)EPDMニップルナイロン66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする