曜日別特売
KM-39 GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロス 20061414

GCコーンサイン くまもんバージョン

(1件のレビュー)
取扱い終了
文字内容会場右
工事中
立入禁止
駐車禁止
歩行者通路
停止位置
段差注意
一時停止
工事車両出入口
徐行
路肩注意
車線減少
スピード注意
足元注意
頭上注意
清掃中
満車
空車あり
まごころ駐車場
駐車スペース
車いすマーク
順路右
順路左
スクールゾーン
内容量1枚注文コード20061414品番KM-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。

文字内容会場右取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20061177
2022-10-05
用途: 店内の段差の注意喚起
エルム薬局川西店卸売・小売業

大きさがちょうどよく、目につきやすいこと、キャラクターが子供に人気であることなどが購入の決め手になりました。
実物はほぼ思った通りでしたが、もう少し重量があると良かったです。
コーンサイン用キャップが別売りであることに気が付かなかったため、とりあえずキャップは段ボールで自作して使用してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする