曜日別特売
WG338 WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド 20061658

 

WG338 WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド 20061658
WG338 WONDER GRIP サーモプラス ユニワールド 20061658

WONDER GRIP サーモプラス

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)23
内容量1双注文コード20061658品番WG338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

内側「10Gパイル裾裏起毛手袋」+外側「13G編手袋」
W構造で圧倒的な保温力&フィット感!!
手の甲までグルッとコーティングしているので、土や泥を触っても手が汚れにくい!!

サイズS機能防寒・保温材質天然ゴム・アクリルオレンジ入数(双)1全長(cm)23中指長(cm)6.9手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 農作業
ながお梅園農・林・水産業

暖かさは最高と思います。
ただ、手袋の内部に湿気が残り濡れた状態になると冷たくて全く機能しません。
日々の作業が終わったら手袋の内部を乾燥させることが必須となります。

2025-12-15
用途: 犬の散歩

手にはめると手が動かないようになる
かたいわけではないが指を曲げてもまっすぐに戻される力がかかる
手を手袋の形にしとけばいいが、手作業には全く向いてないです
黒い部分の肉厚が厚いかな

対象商品 : 20061685
2025-06-11
用途: バイクの冬季防寒に使用致します。
建設業・工事業

表面がしっかりとしていて、内部の起毛が程良く、快適に使えそうです。

2024-12-30
用途: 冬期間の作業で使用
運輸・通信業

-5℃を下回る屋外・屋内でも 極力ストレスなく使用できる暖かいグラブを探しておりましたが、こちらは少々厚め。内側は二重になってる様です。これよりも薄い物を使用してましたが、保温性はこちらが優れると感じたので これからはこの商品を購入しようかと思いました。細かい作業には厚い方は向かないので こちらのグラブは繊細さを求められない作業で保温性も高く活躍するかと思います。若干サイズ感が小さく感じますので、ワンサイズ大きめを購入した方が快適かもしれません。

1が参考にしています
2025-03-13
用途: 冬場の作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

安価なのにあったかくて防水と言う最近レアな存在の手袋。厚みは結構ありますので細かな作業には不向きですがその分耐久性も高いと思います。

2025-01-06
用途: 野菜栽培の草取り
教育・研究機関

今までは、裏地の無い400円前後の作業用手袋を使用していましたが、耐久性が無くすぐに指先に穴があいていました。この商品は今まで使用していた物よりかなり価格は高いですが、裏地があるので耐久性があり長い期間使用することができています。再購入決定です。

1が参考にしています
2025-01-07
用途: 水道配管等工事
その他業種

保温性は十分であるが、摩擦の多い作業、土を触る作業では徐々にコーティングがはがれ、水が浸透してくる。ビニル手袋のように裂けるように破れる心配はない。

2025-10-20
用途: 畑の野菜栽培作業
教育・研究機関

今までは、布製の手袋を使用していました。しかし、すぐに指先に穴があいて、修繕しながら使っていました。そうした修繕でも、長くは使えませんでした。しかし、この商品は裏地もしっかりしていて、期待以上に長く使用することができています。何回も、リピート購入してします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする