曜日別特売
WG320 WONDER GRIP サーモライト ユニワールド 20061746

WG320 WONDER GRIP サーモライト ユニワールド 20061746
WG320 WONDER GRIP サーモライト ユニワールド 20061746

WONDER GRIP サーモライト

(15件のレビュー)
取扱い終了
内容量1双注文コード20061746品番WG320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

優れた指先感覚の13G編+裏起毛
手の平Wコーティング

サイズXL材質天然ゴム・アクリル・ポリウレタン蛍光オレンジ入数(双)1機能防寒全長(cm)26.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)20ゲージ数13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 除雪作業用
農・林・水産業

除雪作業用に購入しました
厳冬期の外仕事には出需品です
暖かく作業ができました

対象商品 : 20061737
2024-02-15
用途: 冬の自転車
サービス業

レビューが良かったので購入しました。暖かく動きやすいです。ただ一つだけ失敗したことがあります。最近、急に気温が暖かくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 20061728
2024-05-07
用途: -50℃の冷凍庫内での作業

極寒の冷凍庫内でも充分に寒くなく使えます。フィット感も良く作業もしやすく購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20061737
2024-03-06
用途: 土木農業
農・林・水産業

農作業や土木作業で使用、冷たいものを扱っても手のひら部分には水分も浸透しないし冷たさもあまり感じないので、使いやすいです。

対象商品 : 20061746
2023-01-30
用途: 防寒グローブ

冬の寒さ対策に購入 背面(手の甲)部分がナイロンでゴム引きでないので蒸れないかなと思って購入しましたが 意外と蒸れます。反面暖かく感じます。柔らかさもあり 指の動きに支障は、有りません。

対象商品 : 20061746
2022-03-05
用途: メンテナンス
建設業・工事業

この金額でこのクオリティーは気に入りました。
柔らかく暖かいのでリピ予定です。

対象商品 : 20061737
2022-02-18
用途: 冬期屋外での組立作業
製造業

思ったより生地が薄く暖かく作業しやすいです!
屋内だと汗かけます!

対象商品 : 20061728
2021-12-28
用途: 作業時に使用。
有限会社Craft wood建設業・工事業

キツくもなくゆるくもなくとてもはめやすくて、この手袋はコスパも良いのでまた購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする