ウインセス
カラーナイロン手袋
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
L
LL
全長(mm)
約240
約210
約220
約230
約240
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(10双)
注文コード
20064319
品番
No.8010-1-C5-SP1-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,920
脂で滑りにくく、耐久性に優れています。ライン別、作業別などで色分けして使用できます。
色
オレンジ
サイズ
LL
全長(mm)
約240
材質
ナイロン
機能
耐久性
色(手首部)
黄
アズワン品番
3-4733-04
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20064319
No.8010-1-C5-SP1-LL
62659389
8010-1-C5-LL
ナイロンダブル手袋(マチ付)
ウインセス
1袋(10双)
¥
3,798
税込
¥
4,178
注文コードが変更になりました。