モク-001 紅白7本花結目録短冊付 1枚 今村紙工 20064847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モク-001 紅白7本花結目録短冊付 1枚 今村紙工 20064847
モク-001 紅白7本花結目録短冊付 1枚 今村紙工 20064847

紅白7本花結目録短冊付 1枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20064847品番モク-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

記念品・賞品を贈る際に使用する花結びタイプの目録です。慶事ミニマナーブック付き。

用途
結婚以外にかかわる御祝・贈り物等にご使用いただけます。
一般祝事
付属品慶事ミニマナーブック付きその他販売単位:1パック1枚材質非木材紙タイプ短冊:目録、御祝、無地対応中袋:有サイズ(mm)220×135対象地域対応:全国共通
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする