※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
カラー番重
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(L)
16.6
種別
A型 小 グリーン
注文コード
20066568
品番
本体 A型 小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
容量・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
種別
A型 小 グリーン
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
574×388×105
色
グリーン
容量(L)
16.6
アズワン品番
3-4868-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20066568
本体 A型 小
27320178
-
EBM PPカラー番重 A型(サンコー製)
EBM(江部松商事)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました。