minimal GOOD
となりで水飲み
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20067839
品番
HT-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
おうちと水飲み場を複合したハムスターハウスです。
おうちでくつろいだり、上にのぼったり、かじったり、楽しさいっぱい!
材質
桐
質量(g)
300
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×83×220
対象動物
リス・ハムスターなどの小動物
注意
※給水器は別売です。