bird LAND
バードルーム 皿巣
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20067961
品番
MB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
天然乾燥草を使用した、保温性・保湿性に優れた小鳥のおへやです。
文鳥・カナリヤの巣引き用や、手のりフゴの中敷として最適です。
材質
天然乾燥草100%
質量(g)
70
規格
天然素材
直径×高さ(mm)
130×50
対象動物
文鳥・カナリヤなど