成分粗たん白質7.0%以上、粗脂肪10.0%以上、粗繊維0.5%以下、粗灰分2.0%以下、水分90.0%以下質量(g)5(×5本)カロリー(kcal)110 / 100g (5.5 / 1本)原材料鶏ささみ、植物性油脂、タピオカ澱粉、イチゴ果汁、大豆たん白、食物繊維、オリゴ糖、ブドウ糖、乳化剤、増粘安定剤(グアーガム)、ビタミン類(C、A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12)、ミネラル類(鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、塩化ナトリウム)、アミノ酸類(タウリン)、酸化防止剤(ビタミンE)、香料対象動物ハムスター・ハリネズミ・モモンガなどの小動物