11-085-040 規格瓶 白 本体のみ SEKIYA 20069595

11-085-040 規格瓶 白 本体のみ SEKIYA 20069595
11-085-040 規格瓶 白 本体のみ SEKIYA 20069595

規格瓶 白 本体のみ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(285個)注文コード20069595品番11-085-040
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚手でしっかりとしたつくりの規格瓶です。

容量(mL)35材質並質ガラス高さ(mm)64.5質量(g)50.5規格No.04外径(Φmm)30(口部)胴径(Φmm)35
注意
※中栓・キャップは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする