※内側ボア及び内ポケット
Teagles (トーマセンイ)
14901 ポリボアブルゾン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ネイビー
ブラック
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20071914
品番
14901
参考基準価格(税別)
¥4,990
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
内側に肌触りが良く、暖かいカットボアを使用したボアブルゾンです。
衿ボアも付、冬の作業に一押し商品です。
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
69
生地
ポリエステルツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。