アズワン
導電シリコンゴムシート(耐熱性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
0.5
0.5
1.0
1.5
2.0
3.0
5.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20072667
品番
500×500×0.5t
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質
シリコーン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
500×500
硬度
70
伸度(%)
100
引張強度(MPa)
4.9
体積固有抵抗(Ωcm)
10^0~10^1
アズワン品番
3-1945-01