※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シリコーンスポンジシート(微細セル)白
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(mm)
500×500×2
500×500×1
500×500×2
500×500×3
500×500×5
500×500×10
1000×1000×1
1000×1000×2
1000×1000×3
1000×1000×5
1000×1000×10
硬度
超低硬度
超低硬度
低硬度
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20073814
品番
Si-100-白-□500-2
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
寸法(mm)
500×500×2
色
白
硬度
超低硬度
アズワン品番
3-2292-02
仕様
※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質
シリコーンゴム