※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シリコーンスポンジシート(変性)低硬度
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(mm)
500×500×3
500×500×1
500×500×2
500×500×3
500×500×5
500×500×10
1000×1000×1
1000×1000×2
1000×1000×3
1000×1000×5
1000×1000×10
1000×1000×15
1000×1000×20
色
白
赤
黒
白
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20074505
品番
SE-200-白-□500-3
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
寸法(mm)
500×500×3
色
白
仕様
両面皮なし
材質
シリコーンゴム
硬度
低硬度
アズワン品番
3-2301-03