※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シリコーンスポンジシート(変性)汎用硬度
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
寸法(mm)
1000×1000×15
500×500×1
500×500×2
500×500×3
500×500×5
1000×1000×1
1000×1000×2
1000×1000×3
1000×1000×5
1000×1000×10
1000×1000×15
1000×1000×20
色
白
赤
黒
白
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20075029
品番
SE-300-白-□1000-15
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
寸法(mm)
1000×1000×15
色
白
仕様
片面皮付き
材質
シリコーンゴム
硬度
汎用硬度
アズワン品番
3-2304-13