曜日別特売
NBR-Φ2.5 ニトリルゴム紐 アズワン 20075257

ニトリルゴム紐

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)2.5
2.5
2
3
3.5
4
5
5.7
6
7
8
8.4
9
10
11
12
13
14
15
16
18
20
内容量1本注文コード20075257品番NBR-Φ2.5
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥262
販売価格(税別)
238
形状丸型直径(Φmm)2.5材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5アズワン品番3-2311-02
注意
※長さをご確認ください。カット品になります。
※複数個ご注文頂いても1mカット品でのお届けとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20075266
2024-05-28
用途: 機械整備 修理
サービス業

Oリングの素材に使っています。条件が緩い場所なら、これでも十分使えます。

対象商品 : 20075284
2024-09-15
用途: レバーが止まる時のクッションに使用
金融・保険業

硬さがとても良い
無くなったらまた購入したいと思いました

対象商品 : 20075248
2023-02-10
用途: パッキンシールの高さ合わせに使用

パッキン溝に挿入し、その上に規定のパッキンを設置。密閉度を高めるために使用。

対象商品 : 20075266
2022-12-11
用途: 遠心セパレーターの補修に使用

問題なく使用出来ている。製品精度も良好で必要な密着・密閉性を確保出来た。

対象商品 : 20075257
2021-07-08
用途: シール
教育・研究機関

雨水侵入防止用シールに@購入しました.思ったより硬く,角部には使い難いように感じましたが,それ以外のところでは使いやすいと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする