※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
フッ素ゴムスポンジシート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
厚さ(mm)
1
1
2
3
寸法(mm)
1000×1000
500×500
1000×1000
500×1000
硬度
皮膜面 21±5・スライス面 16±5
皮膜面 21±5・スライス面 16±5
皮膜面 36±5・スライス面 32±5
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20076106
品番
FR-200-黒-□1000-1
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法(mm)
1000×1000
厚さ(mm)
1
硬度
皮膜面 21±5・スライス面 16±5
アズワン品番
3-2322-01
仕様
10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)
材質
フッ素ゴム