曜日別特売
MTCUN-19.05×1-10m 銅管(軟/コイル) アズワン 20076614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(軟/コイル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(10m)外径(Φmm)19.05厚さ(mm)1注文コード20076614品番MTCUN-19.05×1-10m
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥44,550
販売価格(税別)
40,500
外径(Φmm)19.05長さ(m)10肉厚(mm)1アズワン品番3-2354-37厚さ(mm)1JIS規格H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする