耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20081687 品番 RDT45015W
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電源ライン・アースラインから侵入する雷サージから機器を守る。
狭い場所でも使用可能なスリムな設計。
刃受部分は熱に強いユリア樹脂を採用した二重構造。
耐電サージ機能有効ランプを標準装備(有効時にはグリーン色に点灯)
接地付耐トラッキングプラグ。
背面にマグネット付きのため磁性金属類に仮固定が可能。
タップ両端に仮固定用フック穴を標準装備。

口数4個口 コード長さ(m)5 ホワイト 電圧(V)(バリスタ)240 消費電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状接地2P抜止 定格電流(A)15 最大サージ電圧(V)3000 制限電圧(V)395
注意
※耐電サージ機能有効ランプが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラグ・コンセントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/296/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAタップ(電源タップ)の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/power_strip/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする