SA270V-2 ベスト SA270V 神馬本店 20082728

※左胸ポケットに名札ホール付き

SA270V-2 ベスト SA270V 神馬本店 20082728
SA270V-2 ベスト SA270V 神馬本店 20082728
SA270V-2 ベスト SA270V 神馬本店 20082728
SA270V-2 ベスト SA270V 神馬本店 20082728

ベスト SA270V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1着注文コード20082728品番SA270V-2
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ポケットの配色がオシャレ!洗練のチドリ柄ベスト

グレーサイズ7号仕様ホームクリーニング可能胸囲(cm)86混率(%)ポリエステル80、毛20肩幅(cm)33着丈(cm)49機能ストレッチ性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする