○80-3.3 ガラス丸板 アズワン 20083045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス丸板

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3.3±0.2
寸法(mm)Φ80
内容量1枚注文コード20083045品番○80-3.3
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,345
販売価格(税別)
3,950

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。

材質テンパックス(R)厚さ(mm)3.3±0.2寸法(mm)Φ80アズワン品番3-2419-08公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする