※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ガラス丸板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
厚さ(mm)
5±0.2
1.1±0.1
2±0.2
3.3±0.2
5±0.2
寸法(mm)
Φ10
Φ10
Φ20
Φ30
Φ40
Φ50
Φ60
Φ70
Φ80
Φ90
Φ100
Φ150
Φ200
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20083097
品番
○10-5
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,377
販売価格(税別)
¥
3,070
バスケットに入れる
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質
テンパックス(R)
厚さ(mm)
5±0.2
寸法(mm)
Φ10
アズワン品番
3-2420-01
公差
外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
490
端面加工
面取り仕上げ